Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN JA SOHN ORT 1RS Abbe Refraktometri | CE8LJC

KERN AND SOHN ORT 1RS Abbe refraktometri

Varastossa
Tuote: CE8LJC Malli: ORT 1RS

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€823.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen refraktometri
Akku1 x LR44
Syvyys90mm
Korkeus240mm
Kapasiteetin mittaaminen1.3000 - 1.7000 nD (taitekerroin)
Skaalaa jaot0.0005 nD (taitekerroin)
Skaalatyyppi0
SkaalatyyppiTaitekerroin / Brix
Leveys180mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3
Laivan korkeus (cm)13
Laivan pituus (cm)27
Laivan leveys (cm)35
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSkaalatyyppiHinta
KERN AND SOHN ORA 1GG analoginen refraktometri, 1.30 nD - 1.81 nD alue, 0.01 nD jako | CE8LFB ORA 1GGTaitekerroin€300.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ORT 1RS Abbe refraktometri
€823.30 / yksikkö