Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ORF 1RS digitaalinen refraktometri, 2 x 1.5 V AAA-paristo | CE8LHN

KERN AND SOHN ORF 1RS digitaalinen refraktometri, 2 x 1.5 V AAA-paristo

Varastossa
Tuote: CE8LHN Malli: ORF 1RS

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€489.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen refraktometri
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Akku2 x 1.5 V AAA
Akun tyyppiAAA-paristot
Syvyys67mm
Korkeus40mm
Kapasiteetin mittaaminen1.3330 - 1.5400 nD
Skaalaa jaot0.0001 nD
SkaalatyyppiTaitekerroin
Leveys145mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.65
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)20
Laivan leveys (cm)23.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSkaalatyyppiHinta
KERN AND SOHN ORF 1PM digitaalinen refraktometri, 2 x 1.5 V AAA-paristo | CE8LHM ORF 1:XNUMX-€385.29
KERN AND SOHN ORF 2WM digitaalinen refraktometri, 2 x 1.5 V AAA paristo | CE8LHQ ORF 2WM-€445.01
KERN AND SOHN ORF 3SM digitaalinen refraktometri, 1.3330 - 1.4100 nD mittausalue, 0.0001 nD asteikkojako | CE8LHR ORF 3SM-€385.29
Tarjouspyyntö
KERN AND SOHN ORF 92HM digitaalinen refraktometri, 2 x 1.5 V AAA paristo | CE8LJA ORF 92HM-€476.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ORF 1RS digitaalinen refraktometri, 2 x 1.5 V AAA-paristo
€489.42 / yksikkö