Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN ORA 4AA analoginen refraktometri, 0 - 18 astetta. P-alue, 0.1 astetta P-divisioona | CJ6ZYL

KERN AND SOHN ORA 4AA analoginen refraktometri, 0 - 18 astetta. P-alue, 0.1 astetta P-divisioona

Varastossa
Tuote: CJ6ZYL Malli: ORA 4AA

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€114.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnaloginen refraktometri
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kapasiteetin mittaaminen0 - 18 astetta P
Skaalaa jaot0.1 astetta P
SkaalatyyppiPlaton

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.32
Laivan korkeus (cm)6.5
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)21.5
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapasiteetin mittaaminenSkaalaa jaotSkaalatyyppiHinta
KERN JA SOHN ORA 1AB Analoginen refraktometri, 0 - 50 % (v/v) Alue, 1 % (v/v) Jako | CE8LFA ORA 1AB--Määrä prosenttia€108.25
KERN AND SOHN ORA 2AB Analoginen refraktometri, 0 - 50 % (w/w), 50 - 80 % (w/w) Alue | CE8LFM ORA 2AB--Massaprosentti€108.25
KERN JA SOHN ORA 3AA Analoginen refraktometri, 0 - 32%, 1000 - 1130 sgW Alue | CJ6ZYJ ORA 3AA0 - 32%, 1000 - 1130 sgW0.2 promillea, 0.001 sgW-€114.26
KERN JA SOHN ORA 3AB Analoginen refraktometri, 0 - 32%, 1000 - 1130 sgW Alue | CJ6ZYK ORA 3AB0 - 32%, 1000 - 1130 sgW0.2 promillea, 0.001 sgW-€108.25
KERN AND SOHN ORA 4AB analoginen refraktometri, 0 - 18 astetta. P-alue, 0.1 astetta P-divisioona | CJ6ZYM ORA 4AB0 - 18 astetta P0.1 astetta PPlaton€108.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN ORA 4AA analoginen refraktometri, 0 - 18 astetta. P-alue, 0.1 astetta P-divisioona
€114.26 / yksikkö