KERN AND SOHN OCM 168 käänteinen fluoresenssimikroskooppi, trinokulaariputkityyppi, 10x, 20x, 40x suurennus | CJ7AFD

KERN AND SOHN OCM 168 käänteinen fluoresenssimikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 10x, 20x, 40x suurennus

Varastossa
Tuote: CJ7AFD Malli: OCM 168

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€12,977.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFluoresenssimikroskooppi
LamputekniikkaLED
Halkaisija22mm
NäkökenttäSuuri laaja kenttä
Tulojännite100 - 240V
Suurennos10x, 20x, 40x
Optinen järjestelmääärettömyys
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
PutkityyppiTrinocular
Teho5W

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 27
Laivan korkeus (cm)33
Laivan pituus (cm)59
Laivan leveys (cm)105
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTulojänniteVirtalähdeHinta
KERN AND SOHN OCM 165 käänteinen fluoresenssimikroskooppi, trinokulaariputkityyppi, 10x, 20x, 40x suurennus | CE8LDG OCM 165100 - 240VSisäänrakennettu virtalähde€11,041.04
KERN AND SOHN OCM 166 käänteinen fluoresenssimikroskooppi, trinokulaariputkityyppi, 10x, 20x, 40x suurennus | CJ7AFB OCM 166100 - 240VSisäänrakennettu virtalähde€12,977.43
KERN AND SOHN OCM 167 käänteinen fluoresenssimikroskooppi, trinokulaariputkityyppi, 10x, 20x, 40x suurennus | CJ7AFC OCM 167100 - 240 V ACVirtalähde€11,041.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN OCM 168 käänteinen fluoresenssimikroskooppi, trinokulaarinen putkityyppi, 10x, 20x, 40x suurennus
€12,977.43 / yksikkö