KERN AND SOHN EOS-A01 liukumaton kumimatto, 900 mm leveys, 550 mm syvyys | CE8JLW

KERN AND SOHN EOS-A01 liukumaton kumimatto, leveys 900 mm, syvyys 550 mm

Varastossa
Tuote: CE8JLW Malli: EOS-A01

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€101.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKumimatot
Syvyys550 mm
MateriaaliKumi
Leveys900 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.3
Laivan korkeus (cm)8
Laivan pituus (cm)55
Laivan leveys (cm)93.5
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EOS-A01 liukumaton kumimatto, leveys 900 mm, syvyys 550 mm
€101.48 / yksikkö