Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN EMB 200-3V tiheystasapaino, 200g Max. Punnitus, 0.001 g Luettavuus | CE8JHG

KERN AND SOHN EMB 200-3V tiheystasapaino, 200g Max. Paino, 0.001 g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8JHG Malli: EMB 200-3V

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€330.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBalance Scale
Akku9V lohko
Akun varmuuskopiointi12 tuntia.
Akun latausaika10 tuntia.
Kotelon leveys175mm
Numeron koko15mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Housing DimensionX x 175 245 54 mm
Asunnon korkeus54 mm
Asunnon pituus245 mm
Tulojännite230V AC
lineaarisuus+/- 0.005 g
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila35 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila5 astetta C
VirtalähdeVirtalähde
luettavuus0.001g
toistettavuus0.002g
Asettumisaika2.5 sekuntia.
Yksikötct, g
Punnituskapasiteetin200g
Punnituslevyn materiaaliMuovi
Punnituspinnan halkaisija82 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.415
Laivan korkeus (cm)15
Laivan pituus (cm)29
Laivan leveys (cm)22
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituuslineaarisuusPunnituspinnan halkaisijaHinta
KERN AND SOHN EMB 2000-2V tiheystasapaino, 2000g Max. Punnitus, 0.01g Luettavuus | CE8JHC EMB 2000-2VX x 175 250 55 mm55 mm250 mm+/- 0.05 g150 mm€330.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN EMB 200-3V tiheystasapaino, 200g Max. Paino, 0.001 g Luettavuus
€330.75 / yksikkö