Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN CJ P2 Jakorasia, 135 x 65 x 38mm Kotelo | CE8HVG

KERN AND SOHN CJ P2 kytkentärasia, 135 x 65 x 38 mm kotelo

Varastossa
Tuote: CE8HVG Malli: CJ P2

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€104.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaaroitusrasia
Kotelon leveys135mm
Housing DimensionX x 135 65 38 mm
Asunnon korkeus38 mm
Asunnon pituus65 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.35
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)7.5
Laivan leveys (cm)18.5
AlkuperämaaDE

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN CJ P2 kytkentärasia, 135 x 65 x 38 mm kotelo
€104.64 / yksikkö