Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN AFM 12 pyälletty mutteri, M6 koko, teräs | CE8HGG

KERN AND SOHN AFM 12 pyälletty mutteri, M6 koko, teräs

Varastossa
Tuote: CE8HGG Malli: AFM 12

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPähkinäpähkinä
Kotelon leveys15mm
Housing DimensionX x 15 10.5 10.5 mm
Asunnon korkeus10.5 mm
Asunnon pituus10.5 mm
MateriaaliTeräs
KokoM6

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.005
Laivan korkeus (cm)1.05
Laivan pituus (cm)1.05
Laivan leveys (cm)1.5
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHousing DimensionAsunnon korkeusAsunnon pituusKokoHinta
KERN AND SOHN AFM 11 pyälletty mutteri, M10 koko, teräs | CJ6ZLQ AFM 11X x 25 14.5 14.5 mm14.5 mm14.5 mmM10€21.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN AFM 12 pyälletty mutteri, M6 koko, teräs
€21.65 / yksikkö