Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 770-926 RS232-liitäntäkaapeli | CE8GMG

KERN AND SOHN 770-926 RS232-liitäntäkaapeli

Varastossa
Tuote: CE8GMG Malli: 770-926

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRS-232-liitäntäkaapeli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1
Laivan korkeus (cm)3.5
Laivan pituus (cm)6
Laivan leveys (cm)27
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
KERN JA SOHN ACS-A01 RS232-liitäntäkaapeli | CE8HAM ACS-A01RS-232-liitäntäkaapeli€155.60
KERN JA SOHN CFS-A04 RS-232 Y-liitäntäkaapeli | CE8HVB CFS-A04RS-232-liitäntäkaapeli€51.42
KERN AND SOHN EOC-A12 RS232 liitäntäkaapeli, 1.5m pituus | CE8JLB EOC-A12RS-232-liitäntäkaapeli€67.65
KERN JA SOHN FH-A01 RS232-liitäntäkaapeli | CE8JQJ FH-A01RS-232-liitäntäkaapeli€60.14
KERN JA SOHN KFF-A01 -liitäntäkaapeli, Rs 232, pituus 1.5 m CE8KGE KFF-A01Liitäntäkaapeli€61.74
Tarjouspyyntö
KERN JA SOHN MPS-A08 RS232-liitäntäkaapeli | CE8KNR MPS-A08RS-232-liitäntäkaapeli€60.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 770-926 RS232-liitäntäkaapeli
€67.65 / yksikkö