KERN AND SOHN 346-87 testipaino, 10 kg, lakattu valurauta | CE8GBU

KERN AND SOHN 346-87 testipaino, 10 kg, lakattu valurauta

Varastossa
Tuote: CE8GBU Malli: 346-87

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTestipaino
Nimellispaino10kg
OIML-luokkaM1
Toleranssi500mg

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10
Laivan korkeus (cm)12.5
Laivan pituus (cm)11
Laivan leveys (cm)21
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KERN AND SOHN 346-86 testipaino, 5 kg, lakattu valurauta | CE8GBT 346-86€97.42
KERN AND SOHN 346-88 testipaino, 20 kg, lakattu valurauta | CE8GBV 346-88€317.97
KERN AND SOHN 346-89 testipaino, 50 kg, lakattu valurauta | CE8GBW 346-89€717.13
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 346-87 testipaino, 10 kg, lakattu valurauta
€169.13 / yksikkö