Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KERN AND SOHN 317-020-400 muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 1–2 g | CE8FGD

KERN AND SOHN 317-020-400 Muovinen painokotelo, painike / kompakti paino, 1 - 2 g

Varastossa
Tuote: CE8FGD Malli: 317-020-400
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
€6.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erätapaus
Nimellisarvo1 - 2 g

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)5.1
Laivan pituus (cm)2.4
Laivan leveys (cm)2.4
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellisarvoHinta
KERN AND SOHN 317-030-400 Muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 5g | CE8FGH 317-030-4005g€6.49
KERN AND SOHN 317-040-400 Muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 10g | CE8FGM 317-040-40010g€6.49
KERN AND SOHN 317-050-400 muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 20g | CE8FGR 317-050-40020g€6.49
KERN AND SOHN 317-060-400 muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 50g | CE8FGW 317-060-40050g€8.25
KERN AND SOHN 317-070-400 Muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 100g | CE8FHA 317-070-400100g€10.82
KERN AND SOHN 317-080-400 Muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 200g | CE8FHE 317-080-400200g€10.42
KERN AND SOHN 317-090-400 muovinen painokotelo, nappi/kompakti paino, 500g | CE8FHJ 317-090-400500g€11.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN 317-020-400 Muovinen painokotelo, painike / kompakti paino, 1 - 2 g
€6.49 / yksikkö