Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KENNEDY 84348 Laatikon vuoraus,sarja, 8 kpl | CJ6MQC

KENNEDY 84348 Laatikon vuoraus,sarja, 8 kpl

Varastossa
Tuote: CJ6MQC Malli: 84348

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€80.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuoraus
VäriMusta
Syvyys18 1 / 2 "
Suorittaa loppuunPVC-päällystetty
Korkeus1 / 16 "
MateriaaliPolyesterikangas
pakkauskoko8
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9125
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriSyvyysSuorittaa loppuunKorkeuseräMateriaalipakkauskokoHinta
KENNEDY 84027 Laatikkovuori Musta, 34 tuumaa x 20 tuumaa D -kaappi | CD4MYA 8402718.375Teollinen musta18.375PVC-takki0.0625Laatikon vuoraussarjaPolyesteri-€12.18
KENNEDY 84030 Laatikon vuori, musta, 29 tuumaa x 20 tuumaa kaappi | CD4MYB 8403024.875Teollinen musta18.375PVC-takki0.0625Laatikon vuoraussarjaPolyesteri-€8.82
KENNEDY 84032 Laatikkovuori Musta, 20 tuumaa D - pieni kaappi | CD4MYC 840329.5Teollinen musta18.375PVC-takki0.0625Laatikon vuoraussarjaPolyesteri-€3.39
KENNEDY 84037 Laatikon vuori, musta, 27 tuumaa x 18 tuumaa kaappi | CD4MYD 8403722.875Teollinen musta16.375PVC-takki0.0625Laatikon vuoraussarjaPolyesteri-€7.46
KENNEDY 84038 Laatikon vuori, musta, 21 tuumaa x 18 tuumaa kaappi | CD4MYE 8403816.375Teollinen musta16.375PVC-takki0.0625Laatikon vuoraussarjaPolyesteri-€5.81
KENNEDY 84039 Laatikon vuori, musta, 18 tuumaa D - pieni kaappi | CD4MYF 840399.5Teollinen musta16.375PVC-takki0.0625Laatikon vuoraussarjaPolyesteri-€3.11
KENNEDY 84043 Laatikon vuori musta, iso laatikko, rintakotelo | CD4MYG 8404323Teollinen musta10.625PVC-takki0.0625Laatikon vuoraussarjaPolyesteri-€10.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KENNEDY 84348 Laatikon vuoraus,sarja, 8 kpl
€80.69 / yksikkö