Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL TR98 Kaksoisavaimellinen kuorma-avain 1 1/2 tuuman kuusiokanta AC3UEM 2WEZ5

KEN-TOOL TR98-kuorma-avain, 1 1/2 tuuman kuusioavain

Varastossa
Tuote: AC3UEM Malli: TR98Ristiviite: 2WEZ5

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€69.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaksinkertainen kuorma-avain
Pituus16 "
Materiaali1 "seosterästä
Sisältää pistorasiat1-1 / 2 x 13/16 "neliö
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)38.61
Laivan leveys (cm)5.33
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusSisältää pistorasiatTyyppiHinta
KEN-TOOL TR1 kaksoisavaimella varustettu jakoavain 1 1/8 tuuman kuusikulmainen AC3UEG 2WEY9 TR116 "1-1 / 8 "kuusikulmainen, neliö x 13-16 / 1" kuusikulmainenSAE€69.58
KEN-TOOL TR2 kaksipäinen kuorma-avain 1 tuuman kuusikulmainen AC3UEH 2WEZ1 TR216 "1 "kuusikulmio, jossa 5/8" neliö x 1-1 / 4 "kuusikulmaSAE€69.58
KEN-TOOL TR3 kaksipäinen kuorma-avain 7/8 tuuman kuusikulmainen AC3UEJ 2WEZ2 TR316 "7/8 x 1-1 / 16 "kuusiokoloSAE€69.58
KEN-TOOL TR3A kaksoisavaimella varustettu jakoavain 1 1/16 tuuman kuusiokanta AC3UEK 2WEZ3 TR3A16 "1-1 / 16 x 1-1 / 8 "kuusiokoloSAE€68.83
KEN-TOOL TR3X kaksoispääkuormainavain 3/8 tuuman kuusikulmainen AC3UEL 2WEZ4 TR3X16 "13/16 "x 1-1 / 16" w / 13/4 nastan syvyysSAE€71.82
KEN-TOOL TR10 Kaksoispäällinen jakoavain raskaaseen Sae | AC3UEP 2WEZ7 TR1029.5 "1-3 / 4 "kuusikulmainen ja 15/16" neliöHeavy Duty SAE€206.51
KEN-TOOL TRM3 kaksipäinen kuorma-avain 27 Mm x 30 Mm | AC3UEU 2WFA2 TRM316 "27mm x 30mm w / 1-3 / 4 "nastan syvyysmetrinen€70.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL TR98-kuorma-avain, 1 1/2 tuuman kuusioavain
€69.96 / yksikkö