Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KEN-TOOL TR5A jakoavain, 30 tuumaa | AC6XDU 36P431

KEN-TOOL TR5A jakoavaimen kuusiokahva 30 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC6XDU Malli: TR5ARistiviite: 36P431

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€56.45 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAvaimen kuusiokahva
VäriHarmaa
Pituus30 "
MateriaaliTeräs
KäytettyKäytettävissä kuorma-auton kaksoisavaimella

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7775
Laivan korkeus (cm)1.91
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)1.91
HS-koodi8205599000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KEN-TOOL TR5A jakoavaimen kuusiokahva 30 tuumaa
€56.45 / yksikkö