KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA47LE01 Syöttöreaktori matala Z 575 / 600V 6.1A ULType1 | AE2HNY 4XKA5

KDR-LINE REACTORS KDRULA47LE01 Input Reactor Low Z 575/600V 6.1A ULType1

Varastossa
Tuote: AE2HNY Malli: KDRULA47LE01Ristiviite: 4XKA5

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€465.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulolinjan reaktori
Syvyys6.75 "
LiiteUL-tyyppi 1
Suodattimen tyyppiMatala Z
Korkeus12.25 "
Tulojännite575/600
Maks. HP5
Maks. Lähtövahvistimet6.1
VaiheKolme
TyyppiMatala Z
Leveys12.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.9525
Laivan korkeus (cm)34.93
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)18.42
HS-koodi8504508000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuodattimen tyyppiKorkeusMaks. HPMaks. LähtövahvistimetTyyppiLeveysHinta
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA55LE01 Syöttöreaktori matala Z 575 / 600V 0.9A ULType1 | AE2HLX 4XJZ8 KDRULA55LE016.75 "Matala Z12.25 "0.50.9Matala Z12.5 "€428.94
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA56LE01 Syöttöreaktori matala Z 575 / 600V 1.3A ULType1 | AE2HLY 4XJZ9 KDRULA56LE016.75 "Matala Z12.25 "0.751.3Matala Z12.5 "€433.11
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA50LE01 Syöttöreaktori matala Z 575 / 600V 1.7A ULType1 | AE2HNU 4XKA1 KDRULA50LE016.75 "Matala Z12.25 "11.7Matala Z12.5 "€438.01
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA51LE01 Syöttöreaktori matala Z 575 / 600V 2.4A ULType1 | AE2HNV 4XKA2 KDRULA51LE016.75 "Matala Z12.25 "1.52.4Matala Z12.5 "€444.32
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA46LE01 Syöttöreaktori matala Z 575 / 600V 2.7A ULType1 | AE2HNW 4XKA3 KDRULA46LE016.75 "Matala Z12.25 "22.7Matala Z12.5 "€438.07
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA52LE01 Syöttöreaktori matala Z 575 / 600V 3.9A ULType1 | AE2HNX 4XKA4 KDRULA52LE016.75 "Matala Z12.25 "33.9Matala Z12.5 "€443.51
KDR-LINE-REAKTORIT KDRULA48LE01 Tuloreaktori matala Z 575/600V 9A ULType1 | AE2HNZ 4XKA6 KDRULA48LE016.75 "Matala Z12.25 "7.59Matala Z12.5 "€542.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KDR-LINE REACTORS KDRULA47LE01 Input Reactor Low Z 575/600V 6.1A ULType1
€465.02 / yksikkö