Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KAREWEAR 88-APR ruokalappu esiliina musta 36 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys nailon | AD2CNY 3MUG7

KAREWEAR 88-APR ruokalappu esiliina musta 36 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys nailon

Varastossa
Tuote: AD2CNY Malli: 88-APRRistiviite: 3MUG7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€45.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräbib Essu
VäriMusta
Pituus36 "
MateriaaliNylon
KokoYleismaailmallinen
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi3926209010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPituusMateriaaliHinta
KAREWEAR 500D Bib esiliina Sininen 30 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys denim | AD2NKE 3RYP8 500Dsininen30 "Denimi€47.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KAREWEAR 88-APR ruokalappu esiliina musta 36 tuumaa pituus 24 tuumaa leveys nailon
€45.12 / yksikkö