Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABELSCHLEPP 0130.10.0205 Mikrorata (tm) Avoin nailonleveys 16mm 5 jalkaa | AB8XHT 2ACB1

KABELSCHLEPP 0130.10.0205 Microtrack(tm) avoin nailon leveys 16 mm 5 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB8XHT Malli: 0130.10.0205Ristiviite: 2ACB1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€140.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapeli ja letkuteline
Taivuta säde0.79 "/ 20 mm
Ontelon korkeus0.39 "/ 10 mm
Ontelon leveys0.39 "/ 10 mm
PoikkitankomateriaaliNylon
Korkeus0.49 "/ 12.5 mm
Pituus5ft.
Linkki Link Pitchiin0.51 "/ 13 mm
Silmukan korkeus2.07 "/ 52.5 mm
Silmukan pituus3.50 "/ 89 mm
Linkkien määrä118
Ulkopuolinen leveys0.63 "/ 16 mm
Tyyliavoin
TyyppiMicrotrack (TM) Mini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)1.24
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)1.6
HS-koodi8487900080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSilmukan pituusTaivuta sädeOntelon korkeusLinkkien määräUlkopuolinen leveysTyyppiOntelon leveysKorkeusHinta
KABELSCHLEPP 0130.10.0201 Mikrorata (tm) Avoin nailonleveys 16mm 1 jalkaa | AB8WVA 2AAP4 0130.10.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmUniflex (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€29.28
KABELSCHLEPP 0130.10.0281 Mikrorata (tm) Avoin nailonleveys 16mm 1 jalkaa | AB8WVB 2AAP5 0130.10.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm230.63 "/ 16 mmMicrotrack (TM) Mini0.39 "/ 10 mm0.49 "/ 12.5 mm€29.28
KABELSCHLEPP 0130.20.0201 Mikrorata (tm) Avoin nailonleveys 26mm 1 jalkaa | AB8WVC 2AAP6 0130.20.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€34.77
KABELSCHLEPP 0130.20.0281 Mikrorata (tm) Avoin nailonleveys 26mm 1 jalkaa | AB8WVD 2AAP7 0130.20.02814.49 "/ 114 mm1.1 "/ 28 mm0.39 "/ 10 mm231.02 "/ 26 mmMicrotrack (TM) Mini0.79 "/ 20 mm0.49 "/ 12.5 mm€33.39
KABELSCHLEPP 0130.40.0201 Mikrorata (tm) Avoin nailonleveys 46mm 1 jalkaa | AB8WVE 2AAP8 0130.40.02013.50 "/ 89 mm0.79 "/ 20 mm0.39 "/ 10 mm231.81 "/ 46 mmMicrotrack (TM) Mini1.57 "/ 40 mm0.49 "/ 12.5 mm€36.72
KABELSCHLEPP 0180.15.0281 Mikrorata (tm) Avoin nailonleveys 23mm 1 jalkaa | AB8WVF 2AAP9 0180.15.02814.88 "/ 124 mm1.1 "/ 28 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€27.71
KABELSCHLEPP 0180.15.0371 Mikrorata (tm) Avoin nailonleveys 23mm 1 jalkaa | AB8WVG 2AAR1 0180.15.03716.02 "/ 153 mm1.46 "/ 37 mm0.59 "/ 15 mm170.91 "/ 23 mmMicrotrack (TM) Mini0.59 "/ 15 mm0.71 "/ 18 mm€27.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABELSCHLEPP 0130.10.0205 Microtrack(tm) avoin nailon leveys 16 mm 5 jalkaa
€140.06 / yksikkö