Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA 1031-26D-41 Painonupin kulunvalvontanuppi kromi | AB3LEM 1U141

KABA 1031-26D-41 Pushbutton Access Control Nup Chrome

Varastossa
Tuote: AB3LEM Malli: 1031-26D-41Ristiviite: 1U141

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€847.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMech. Paina painiketta Lockset
ADA-yhteensopivaEi
upotussyvyysvaatimus2.75 "
Backset-koko (tuumaa)2 3 / 4
Kotelon materiaalisinkki
Oven paksuus1-1/8" to 2-1/4"
Suorittaa loppuunSatin Chrome
Palo3 hr.
ToimintoKulku
Luokka1
KäsiKäännettävä
Kahvan tyyppiNuppi
Sisäkorkeus9"
Sisäleveys3.25 "
keyingStandardi
Näppäimet5 painonappia, vandaalinkestävä
Salvan pituus1 / 2 "
Maks. Käyttäjäkoodit1
Ulkosyvyys3-13 / 16 "
Ulkopuolella7.375 "
Ulkopuolinen leveys3.125 "
SäänkestäväKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)26.67
Laivan leveys (cm)27.18
HS-koodi8301406030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHinta
KABA 1031-05-41 Painonupin kulunvalvonnan nuppi messinki | AB3LDE 1U083 1031-05-41Antiikki messinki€735.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA 1031-26D-41 Pushbutton Access Control Nup Chrome
€847.11 / yksikkö