Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 459-04-00-628 Deadsalch Push/pull mela alumiinia | AF8DTK 25AK48

KABA ILCO 459-04-00-628 Deadsalch Push/pull mela alumiinia

Varastossa
Tuote: AF8DTK Malli: 459-04-00-628Ristiviite: 25AK48

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeadlatch Push / Pull mela
ADA-yhteensopivaEi ADA-yhteensopiva
Oven luovutusVasen käsi käännettävä
Suorittaa loppuunAlumiini
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelle1.75 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
SuorituskykyKeskitaso

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6975
Laivan korkeus (cm)4.5
Laivan pituus (cm)15.6
Laivan leveys (cm)11.02
HS-koodi8301406030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliOven luovutusHinta
KABA ILCO 459-02-00-628 Deadsalch Push/pull mela alumiinia | AF8DTG 25AK45 459-02-00-628Oikea käsi käännettävä€58.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 459-04-00-628 Deadsalch Push/pull mela alumiinia
€58.25 / yksikkö