Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KABA ILCO 185F-3NH-628/313 Deadpult Pronssi Heavy Duty | AF8DRU 25AK33

KABA ILCO 185F-3NH-628/313 Deadbolt Bronze Heavy Duty

Varastossa
Tuote: AF8DRU Malli: 185F-3NH-628/313Ristiviite: 25AK33

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erädeadbolt
ADA-yhteensopivaEi ADA-yhteensopiva
Oven luovutusEi-kätevä
Suorittaa loppuunPronssi
PaloEi paloluokitusta
Sopii pylvään leveydelle2.125 "
Oven paksuus1.75 "
Luokka1
LukitustyyppiSylinterin koira
SuorituskykyHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.693
Laivan korkeus (cm)5
Laivan pituus (cm)22.5
Laivan leveys (cm)8.31
HS-koodi8301406030

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Poistu laitteen tyypistä (Poistu laitteesta)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii pylvään leveydelleHinta
KABA ILCO HB185F-3NH-628/313 Deadbolt Pronssi Heavy Duty | AF8DRV 25AK34 HB185F-3NH-628/3132.125 "€29.60
KABA ILCO 185F-4NH-628/313 Deadpult Pronssi Heavy Duty | AF8DRW 25AK35 185F-4NH-628/3133.5 "€29.60
KABA ILCO HB185F-4NH-628/313 Deadbolt Pronssi Raskas | AF8DRX 25AK36 HB185F-4NH-628/3133.5 "€29.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KABA ILCO 185F-3NH-628/313 Deadbolt Bronze Heavy Duty
€30.42 / yksikkö