Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

KS PRECISION METALS 7140 Tanko, Pyöreä, Halkaisija 1/4 tuumaa, Pituus 36 tuumaa, ruostumaton teräs, 4 kpl pakkaus | AF6GGQ 16NJ05

K S PRECISION METALS 7140 sauva, pyöreä, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 36 tuumaa, ruostumaton teräs, 4 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AF6GGQ Malli: 7140Ristiviite: 16NJ05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyöreä sauva
Alloy tyyppi303
Halkaisija1 / 4 "
Halkaisija Toleranssi+/- 0.003 "
Suorittaa loppuunMylly
KovuusasteikkoRockwell
Pituus36 "
Pituuden toleranssi+/- 0.032 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Dia ulkopuolella.1 / 4 "
pakkauskoko4
ShapePyöreä
Luonnepursotettu
TyyppiYleinen tarkoitus
Tyypillinen kovuusB83-95
Tyypillinen vetolujuus85 ja 95 PSI
Tyypillinen tuotto30 ja 40 PSI

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9135
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)92.71
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7222200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusDia ulkopuolella.MateriaaliHinta
KS PRECISION METALS 7142 Tanko, pyöreä, halkaisija 5/16 tuumaa, pituus 36 tuumaa, ruostumaton teräs, 3 kpl pakkaus | AF6GGR 16NJ06 714236 "5 / 16 "Ruostumaton teräs€43.23
KS PRECISION METALS 7144 Tanko, pyöreä, halkaisija 3/8 tuumaa, pituus 36 tuumaa, ruostumaton teräs, 3 kpl pakkaus | AF6GGT 16NJ07 714436 "3 / 8 "Ruostumaton teräs€58.84
KS PRECISION METALS 87131 Tanko, halkaisija 1/16 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | CD7BAD 8713112 "1 / 16 "Ruostumaton teräs€7.53
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87133 Tanko, halkaisija 3/32 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | CD7BAE 8713312 "3 / 32 "Ruostumaton teräs€9.59
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87135 Tanko, halkaisija 1/8 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | CD7BAF 8713512 "1 / 8 "Ruostumaton teräs€6.17
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87137 Tanko, halkaisija 3/16 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | CD7BAG 8713712 "3 / 16 "Ruostumaton teräs€6.86
Tarjouspyyntö
KS PRECISION METALS 87139 Tanko, pyöreä, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 12 tuumaa, ruostumaton teräs | CD7BAH 8713912 "1 / 4 "Ruostumaton teräs€12.01
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

K S PRECISION METALS 7140 sauva, pyöreä, halkaisija 1/4 tuumaa, pituus 36 tuumaa, ruostumaton teräs, 4 kpl pakkaus
€39.05 / yksikkö