Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD TTS-716 Trap Security Tool 7/16 Hex 7-1 / 2 tuuman pituus | AB7RLD 23Z379

JONARD TTS-716 Trap Security Tool 7/16 Hex 7-1/2 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB7RLD Malli: TTS-716Ristiviite: 23Z379

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.61 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTrap Security Combo -työkalu
rakentaminenAlumiini
ToimintoKaikille tavallisille ansoille ja metallikilpeille
Kuusiokoko7 / 16 "
Kokonaispituus7.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)28.45
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8205595560
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD TTS-716 Trap Security Tool 7/16 Hex 7-1/2 tuuman pituus
€44.61 / yksikkö