Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD M-145/5 jousikoukku teräs 7 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AC3GCP 2TDL7

JONARD M-145/5 jousikoukku teräs 7 tuumaa - 5 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC3GCP Malli: M-145/5Ristiviite: 2TDL7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVankeudessa oleva Spring Hook
VäriNikkelipinnoitettu
Pituus7"
MateriaaliTeräs
Kärjen muotoKoukku

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8205513060
AlkuperämaaPK

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD M-145/5 jousikoukku teräs 7 tuumaa - 5 kpl pakkaus
€85.46 / yksikkö