Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JONARD JIC-287 Kaapelin ompeluneula, alumiini 5-3 / 4 tuuman pituus punainen | AB7RLV 23Z394

JONARD JIC-287 kaapeliompeluneula, alumiinia, 5-3/4 tuuman pituus, punainen

Varastossa
Tuote: AB7RLV Malli: JIC-287Ristiviite: 23Z394

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin ompeluneula
Käsittele väriäpunainen
Kahva materiaaliAlumiini
Pituus5.75 "
MateriaaliAlumiini
Palojen lukumäärä1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi8205597000
AlkuperämaaTW

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JONARD JIC-287 kaapeliompeluneula, alumiinia, 5-3/4 tuuman pituus, punainen
€25.19 / yksikkö