Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNSON 300B-50 puusepän teroitin | AB3HDM 1TDZ2

JOHNSON 300B-50 puusepän lyijykynä/väriliitu teroitin

Varastossa
Tuote: AB3HDM Malli: 300B-50Ristiviite: 1TDZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLyijykynä / väriliidun teroitin
elinABS Plastic
LyijypääKaikki
Pituus3"
Leveys1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)14.29
Laivan pituus (cm)7.94
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi8214100000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNSON 300B-50 puusepän lyijykynä/väriliitu teroitin
€7.81 / yksikkö