Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JOHNS MANVILLE 547827 Eristetty liitoskannen päätykappale 2 tuumaa Max | AF2FXR 6TEG0

JOHNS MANVILLE 547827 Eristetty liitoskannen päätykappale 2 tuumaa Max

Varastossa
Tuote: AF2FXR Malli: 547827Ristiviite: 6TEG0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€0.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräEristetty sovituskansi
Noin "R" -arvo3.5
Noin R-kerroin3.5
VäriValkoinen
Sopii max. OD2"
AsennustyyppiPäätykappale
EristysmateriaaliLasikuitu
Takin materiaaliPVC
Temp. alue-32 - 150 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3917400000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAsennustyyppiHinta
JOHNS MANVILLE 556385 Eristetty kiinnityssuojus Tee 1-1/2 tuumaa maks. | AF2FVZ 6TEC1 556385Tii€4.97
JOHNS MANVILLE 29865 Eristetty asennuskansi, 2 tuumaa, maks. | AF2FWA 6TEC2 29865Tii€5.51
JOHNS MANVILLE 29870 Eristetty asennuskansi Tee 2-1/4in Max | AF2FWB 6TEC3 29870Tii€6.51
JOHNS MANVILLE 29875 Eristetty sovituskansi Tee 2-1 / 2 tuumaa Max AF2FWC 6TEC4 29875Tii€7.11
JOHNS MANVILLE 31280 Eristetty asennusteline Tee 2-3 / 4in Max | AF2FWD 6TEC5 31280Tii€6.30
JOHNS MANVILLE 29885 Eristetty sovituskansi 3 tuuman Max AF2FWE 6TEC6 29885Tii€8.11
JOHNS MANVILLE 31290 Eristetty sovituskansi 3-1 / 4in Max | AF2FWF 6TEC7 31290Tii€9.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHNS MANVILLE 547827 Eristetty liitoskannen päätykappale 2 tuumaa Max
€0.92 / yksikkö