JOHN STERLING 0015-6CH Kaapin navan pituus 72 tuumaa | AE3MJF 5EAD5

JOHN STERLING 0015-6CH kaappitangon pituus 72 tuumaa

Tuote: AE3MJF Malli: 0015-6CHRistiviite: 5EAD5
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€47.41 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapinapa
Värikromi
Suorittaa loppuunKiillottaa
Pituus72 "
MateriaaliTeräs
Maks. Rod Dia.1-5 / 16 tuumaa
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.1375
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)182.88
Laivan leveys (cm)3.05
HS-koodi7306305055
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunPituusHinta
JOHN STERLING 0018-4 Kaapin navan pituus 48 tuumaa | AE3MHX 5EAC7 0018-4ValkoinenJauhemaali48 "€15.87
JOHN STERLING 0018-6 Kaapin navan pituus 72 tuumaa kpl 8 | AE3MHY 5EAC8 0018-6ValkoinenJauhemaali72 "€21.53
Tarjouspyyntö
JOHN STERLING 0018-8 Kaapin navan pituus 96 tuumaa | AE3MHZ 5EAC9 0018-8ValkoinenJauhemaali96 "€27.23
Tarjouspyyntö
JOHN STERLING 0015-8CH Kaapin navan pituus 96 tuumaa | AE3MJG 5EAD6 0015-8CHkromiKiillottaa96 "€55.36
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JOHN STERLING 0015-6CH kaappitangon pituus 72 tuumaa
€47.41 / yksikkö