Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JJ KELLER 346-FBW varoitustarra- ja kylttikaavio | AF4ECK 8TN31

JJ KELLER 346-FBW varoitustarra ja kylttitaulu

Varastossa
Tuote: AF4ECK Malli: 346-FBWRistiviite: 8TN31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€26.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitustarra ja kylttitaulu
muodostuuKaavio
Korkeus22 "
MateriaaliPaperi
AihealueTrukki ja ajoturvallisuus
Tyyppi2-puolinen
Leveys17 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.03
Laivan korkeus (cm)0.3
Laivan pituus (cm)55.88
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4901990050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JJ KELLER 346-FBW varoitustarra ja kylttitaulu
€26.96 / yksikkö