Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JAY R. SMITH MFG. CO 4715-07SS Cleanouts Wall Access Cover 7-1/4 tuumaa | AG9JQJ 20RF20

JAY R. SMITH MFG. CO 4715-07SS Cleanouts Wall Access Cover 7-1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9JQJ Malli: 4715-07SSRistiviite: 20RF20

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€175.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiivous
Väri / viimeistelyRuostumaton teräs
Korkeus1.25
MateriaaliRuostumaton teräs
Putki Dia.1-1 / 2 ", 2", 2-1 / 2 ", 3", 3-1 / 2 ", 4" tai 5 "
TyyppiSeinäkansi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3105
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäri / viimeistelyKorkeusMateriaaliTyyppiHinta
JAY R. SMITH MFG. CO 4810-04 Cleanouts Lattian pääsyn kansi 4-1/2 tuumaa | AG9JQK 20RF21 4810-04Nikkeli pronssi3/4Nikkeli pronssiLattian suojakansi€187.90
JAY R. SMITH MFG. CO 4810-06 Cleanouts Lattian pääsyn kansi 6-1/2 tuumaa | AG9JQL 20RF22 4810-06Nikkeli pronssi3/4Nikkeli pronssiLattian suojakansi€168.96
JAY R. SMITH MFG. CO 4810-08 Cleanouts Lattian pääsyn kansi 8-1/2 tuumaa | AG9JQM 20RF23 4810-08Nikkeli pronssi3/4Nikkeli pronssiLattian suojakansi€359.19
JAY R. SMITH MFG. CO 4470T02 Puhdistukset, 2 tuuman putken halkaisija, valettu pronssi, pronssi, Mnpt | CR4YWY 45DT48 4470T02----€30.16
JAY R. SMITH MFG. CO 4470T03 Puhdistukset, 3 tuuman putken halkaisija, valettu pronssi, pronssi, Mnpt | CR4YWZ 45DT49 4470T03----€53.81
JAY R. SMITH MFG. CO 4470T04 Puhdistukset, 4 tuuman putken halkaisija, valettu pronssi, pronssi, Mnpt | CR4YXA 45DT50 4470T04----€94.17
JAY R. SMITH MFG. CO 4470T06 Puhdistukset, 6 tuuman putken halkaisija, valettu pronssi, pronssi, Mnpt | CR4YXB 45DT51 4470T06----€189.05

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JAY R. SMITH MFG. CO 4715-07SS Cleanouts Wall Access Cover 7-1/4 tuumaa
€175.99 / yksikkö