JARKE PT-2-48 pinontoteline 48 tuumaa 2000 paunaa Pakkaus 4 | AA9CRU 1CJD9

JARKE PT-2-48 pinohyllytolppasarja 48 tuumaa 2000 Lb. Pakkauksessa 4

Varastossa
Tuote: AA9CRU Malli: PT-2-48Ristiviite: 1CJD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€193.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPino Rack Pylvässarja
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus48 "
Pituus1.5 "
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Leveys1.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.33
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusLeveysHinta
JARKE PT-4-36 pinontoteline 36 tuumaa 4000 paunaa Pakkaus 4 | AA9CRE 1CJC3 PT-4-3636 "2.125 "4000 lb2.12 "€187.79
JARKE PT-4-48 Pinohyllyteline 48 tuumaa 4000 Lb. Pakkaus 4 | AA9CRF 1CJC4 PT-4-4848 "2.125 "4000 lb2.12 "€226.37
JARKE PT-4-42 pinontoteline 42 tuumaa 4000 paunaa Pakkaus 4 | AA9CRG 1CJC5 PT-4-4242 "2.125 "4000 lb2.12 "€212.15
JARKE PT-2-36 pinontoteline 36 tuumaa 2000 paunaa Pakkaus 4 | AA9CRR 1CJD7 PT-2-3636 "1.5 "2000 lb1.5 "€136.30
JARKE PT-2-42 pinontoteline 42 tuumaa 2000 paunaa Pakkaus 4 | AA9CRT 1CJD8 PT-2-4242 "1.5 "2000 lb1.5 "€211.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JARKE PT-2-48 pinohyllytolppasarja 48 tuumaa 2000 Lb. Pakkauksessa 4
€193.70 / yksikkö