Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JANCY 03065 Poran istukan akselisovitin AD8MCR:lle | AD9ATA 4NYD1

JANCY 03065 Poran istukan akselisovitin AD8MCR:lle

Varastossa
Tuote: AD9ATA Malli: 03065Ristiviite: 4NYD1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€313.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPoraa istukka- ja arbor-adapteri
Malli3/4 "kapasiteetti
Varsi Dia.3 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.65
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JANCY 10215-3/4 Poran istukan akselisovitin AD8MCQ:lle | AD9ARZ 4NYC9 10215-3/4€332.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JANCY 03065 Poran istukan akselisovitin AD8MCR:lle
€313.92 / yksikkö