Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JACOBS CHUCK 3664 -istukan avain | AC9XAF 3L996

JACOBS CHUCK 3664 Chuck Key

Varastossa
Tuote: AC9XAF Malli: 3664Ristiviite: 3L996

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.54 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChuck -avain
Käytössä31-sarja ja 8-1 / 2N

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.11
Laivan leveys (cm)4.06
HS-koodi8204110060
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Istukan avaimen koko (K30)
    • Jacobs-ekvivalentti (3664)
    • Lentäjän koko (tuumaa) (15/64)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
JACOBS CHUCK 3637 -istukan avain AC9WZY 3L982 3637€11.30
JACOBS CHUCK 3641 -istukan avain AC9WZZ 3L984 3641€8.54
JACOBS CHUCK 3651 -istukan avain | AC9XAA 3L986 3651€14.48
JACOBS CHUCK 3653 Chuck Key Pilot Koko 5/16 tuumaa | AC9XAB 3L988 3653€17.55
JACOBS CHUCK 3655 istukka-avain | AC9XAC 3L990 3655€19.45
JACOBS CHUCK 3657 istukka-avain käytetty 20n | AC9XAD 3L992 3657€42.80
JACOBS CHUCK 3659 -istukan avain | AC9XAE 3L994 3659€10.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JACOBS CHUCK 3664 Chuck Key
€11.54 / yksikkö