Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

JABSCO 18753-0261 O-renkaan nitriili | AF2WTN 6YHV6

JABSCO 18753-0261 O-rengas Nitriili

Varastossa
Tuote: AF2WTN Malli: 18753-0261Ristiviite: 6YHV6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräoring
Tyyppinitriili

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi4016935010
AlkuperämaaGB

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPkg. MääräHinta
JABSCO 18753-0267 O-rengas Nitriili | AF2WTR 6YHY1 18753-02673€25.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

JABSCO 18753-0261 O-rengas Nitriili
€17.29 / yksikkö