Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IVES 8400S 32D 6X34 Oven suojalevy 6 tuumaa K x 34 tuumaa leveys | AG2WDK 32MC77

IVES 8400S 32D 6X34 oven suojalevy 6 tuumaa korkeus x 34 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG2WDK Malli: 8400S 32D 6X34Ristiviite: 32MC77

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€73.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOven suojalevy
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
TarvikkeetMukana
Korkeus6"
Potkulevyn tyyppiPanssarilevy
MateriaaliRuostumaton teräs
Paksuus0.05 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8302603000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
IVES 8400S 32D 12X34 Oven suojalevy 12 tuuman korkeus x 34 tuuman leveys | AG2WDD 32MC69 8400S 32D 12x3412 "€112.18
IVES 8400S 32D 10X34 Oven suojalevy 10 tuumaa x 34 tuumaa leveys | AG2WDE 32MC72 8400S 32D 10x3410 "€109.66
IVES 8400S 32D 8X34 Oven suojalevy 8 tuuman korkeus x 34 tuuman leveys | AG2WDJ 32MC76 8400S 32D 8x348"€84.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IVES 8400S 32D 6X34 oven suojalevy 6 tuumaa korkeus x 34 tuumaa leveys
€73.97 / yksikkö