Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ITW 26400 Asennuseristys 90 Kyynärpää 5 tuuman sisähalkaisija | AF6HNN 19NF10

ITW 26400 Kiinnityseristys 90 Kyynärpää 5 tuuman sisähalkaisija

Varastossa
Tuote: AF6HNN Malli: 26400Ristiviite: 19NF10

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€34.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken asennuseriste
VäriHopea
Asennustyypille90 asteen kyynärpää
Rautaputken kokoon4-1 / 2 "
Putken OD: lle5"
Käytettäväksi päälläEristetyt kyynärpäät
Eristyksen nimellinen tunnus5"
MateriaaliAlumiini

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.198
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)35.56
Laivan leveys (cm)35.56
HS-koodi7616995095

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEristyksen nimellinen tunnusHinta
ITW 26330 Asennuseristys 90 kyynärpää 3 tuuman sisähalkaisija | AF6HNJ 19NF06 263303"€20.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ITW 26400 Kiinnityseristys 90 Kyynärpää 5 tuuman sisähalkaisija
€34.10 / yksikkö