Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS -YKSIKKÖ 20 Hss poranterä 9/16-1 tuumaa Step 1/8 | AD6RYG 4A947

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 20 Hss poranterä 9/16-1 tuumaa Step 1/8

Varastossa
Tuote: AD6RYG Malli: UNIBIT 20Ristiviite: 4A947

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€83.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAskelpora
Terän pituus3"
MalliVarmistaa aidot aloitukset kävelemättä myös kaarevilla pinnoilla
Suorittaa loppuunKirkas
MateriaaliHigh Speed ​​Steel
Huilun lukumäärä1
Reikäkokojen lukumäärä8
Varren koko7 / 16 "
Varren tyyppiHex
Koko9/16 - 1 "
kokovalikoima9/16 "- 1"
Koot sisältyvät9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"
Vaiheen paksuus1 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8207506000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN UNIBIT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerän pituusSuorittaa loppuunVarren kokoKokokokovalikoimaKoot sisältyvätHinta
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS YKSIKKÖ 1 Hss poranterä 1/8-1/2 tuumaa Step 1/32 | AD6RYF 4A946 YKSIKKÖ 13.125 "Kirkas1 / 4 "1/8 - 1/2 "1/8 "- 1/2"1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€40.43
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 3 Hss Poranterä 1/4-3/4 Vaihe 1/16 | AD6RYH 4A948 YKSIKKÖ 32.75 "Kirkas3 / 8 "1/4 - 3/4 "1/4 "- 3/4"1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4"€72.91
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 2 Hss Poranterä 3/16-1/2 Vaihe 1/16 | AD6RYJ 4A949 YKSIKKÖ 23.125 "Kirkas1 / 4 "3/16 - 1/2 "3/16 "- 1/2"3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2"€40.43
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 10 Hss poranterä 1/2 tuuman varsi 1/4 tuumaa | AD6RYK 4A950 YKSIKKÖ 101.75 "Kirkas1 / 4 "1 / 2 "1/2 "portailla1 / 2 "€40.03
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 11 Hss poranterä 7/8 tuuman varsi 3/8 tuumaa | AD6RYL 4A951 YKSIKKÖ 112.593Kirkas3 / 8 "7 / 8 "7/8 "portailla7 / 8 "€58.68
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS YKSIKKÖ 13 Hss poranterä 1 1/8 tuuman varsi 7/16 | AD6RYM 4A952 YKSIKKÖ 132.875 "Kirkas7 / 16 "1.125 "1-1 / 8 "portailla1.125 "€110.64
IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 10239 Hss poranterä 7/8 - 1-1/8 tuumaa | AE2HMX 4XK52 102393.125 "Höyryoksidi7 / 16 "7/8 to 1-1/8"7/8" to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€150.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS UNIBIT 20 Hss poranterä 9/16-1 tuumaa Step 1/8
€83.15 / yksikkö