Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899977 Kaksoispää 10F-12R Urattu 1/4 varsi PK2 | AH2YYF 30TG74

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899977 Kaksoispää 10F-12R urattu 1/4 varsi PK2

Varastossa
Tuote: AH2YYF Malli: 1899977Ristiviite: 30TG74

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1.82 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirtabitti
SovellusmenetelmäVaikutus
Bit tyyliura-
Suorittaa loppuunMustaoksidi
MateriaaliS2 teräs
Kokonaispituus2.375 "
Pistekoko10F-12R / 10F-12R
SAE tai metrinenSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)0.51
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)6.35
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kuusivarren koko: 1/4 "
    • Varren tyyli: Hex
    • Yksi pää / kaksinkertainen pää: kaksinkertainen pää
    • Vaikutusarvio: Kyllä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 1899977 Kaksoispää 10F-12R urattu 1/4 varsi PK2
€1.82 /pakkaus