Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 12LC Lukituspihdit Suuri kapasiteetti 12 tuumaa | AB9ZRZ 2H121

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 12LC-lukituspihdi suuri kapasiteetti 12 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB9ZRZ Malli: 12LCRistiviite: 2H121

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuurikapasiteettiset lukituspihdit
rakentaminenLämpökäsitelty nikkelöity seosteräs
Suorittaa loppuunNikkelipinnoitettu
KahvaTavallinen kahva
Kahvan tyyppiTavallinen kahva
Leuan kapasiteetti3.125 "
Leuan pituus3"
Leuan vapautusvipu1-käden
Leuan paksuus1 / 2 "
LeukatyyppiKaareva leuka
Leuan leveys3"
Pituus12 "
MateriaaliTeräs
RuuvimekanismiKuusiokoloavaimen säätöruuvi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
LankaleikkuriEi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.675
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)32.51
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8204120000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: IRWIN VISE-GRIP

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRWIN INDUSTRIAL TOOLS 12LC-lukituspihdi suuri kapasiteetti 12 tuumaa
€39.40 / yksikkö