IRSG LWT-3072 taitettava pöytä 300 Lb. | AE3DEW 5CHN4

IRSG LWT-3072 Taitettava pöytä 300 Lb.

Tuote: AE3DEW Malli: LWT-3072Ristiviite: 5CHN4
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€832.77 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräklahvipöytä
Syvyys30 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus34 "
Kuormitusluokitus300 lbs.
ShapeSuorakulmainen
Pöytälevyn väriHarmaa
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 30.6
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)187.96
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi9403708015
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRSG LWT-3072 Taitettava pöytä 300 Lb.
€832.77 / yksikkö