Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD SDXG2-03-M Mechanics -käsineet Iskusuojaus M Pr | AB6EHW 21AN78

IRONCLAD SDXG2-03-M Mekaniikka Käsineet Iskusuojaus M Pr

Varastossa
Tuote: AB6EHW Malli: SDXG2-03-MRistiviite: 21AN78

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€50.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliTermoplastista kumia, joustavaa nailonia ja elastaania
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriKeltainen / vihreä
LäimäysNeuloa
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliTermoplastinen kumi, geeli ja vaahto
Palm rakentaminenkeinonahka
Palmumateriaalikeinonahka
KokoM

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)4.57
Laivan pituus (cm)26.16
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi6216000900
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTaustamateriaaliVäriSormityyliRystyspehmustemateriaaliPalm rakentaminenPalmumateriaaliKokoHinta
IRONCLAD SDXG2-06-XXL Mechanics -käsineet Iskusuojaus 2xl Pr | AB6EHX 21AN81 SDXG2-06-XXLTermoplastista kumia, joustavaa nailonia ja elastaaniaKeltainen / vihreäKokoTermoplastinen kumi, geeli ja vaahtokeinonahkakeinonahka2XL€50.96
IRONCLAD SDXG2-04-L Mechanics -käsineet Iskusuojaus L PR | AG9PEH 21AN79 SDXG2-04-LNailon, elastaani (R)Keltainen, vihreäKoko sormiTermoplastinen kumi, geeli, vaahto1-LayerNailonia, polyuretaania, silikoniaL€50.96
IRONCLAD SDXG2-05-XL Mechanics -käsineet Iskusuojaus XL PR | AG9PEJ 21AN80 SDXG2-05-XLNailon, elastaani (R)Keltainen, vihreäKoko sormiTermoplastinen kumi, geeli, vaahto1-LayerNailonia, polyuretaania, silikoniaXL€50.96

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD SDXG2-03-M Mekaniikka Käsineet Iskusuojaus M Pr
€50.96 / yksikkö