Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCLAD HUG2-04-L Mekaniikka Käsineet Rakenne L Musta Pr | AB7ZJG 24U141

IRONCLAD HUG2-04-L Mekaniikka Käsineet Rakenne L Musta Pr

Varastossa
Tuote: AB7ZJG Malli: HUG2-04-LRistiviite: 24U141

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekaniikkakäsineet
TaustamateriaaliJoustava joustava nailon
SulkemistyyppiKoukku ja silmukka
VäriMusta
SormityyliKoko
RystyspehmustemateriaaliTPR
Palm rakentaminenYksikerroksiset saumattomat / ommellut Duraclad (TM) -laastarit
Palmumateriaalikeinonahka
KokoL
Alaluokkarakentaminen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.15
Laivan korkeus (cm)6.86
Laivan pituus (cm)30.23
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi6216005820
AlkuperämaaID

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
IRONCLAD HUG2-02-S Mechanics -käsineet Rakentaminen S Musta Pr | AB7ZJE 24U139 HUG2-02-SS€26.12
IRONCLAD HUG2-03-M Mekaniikka Käsineet Rakenne M Musta Pr | AB7ZJF 24U140 HUG2-03-MM€26.12
IRONCLAD HUG2-05-XL Mechanics -käsineet Rakentaminen Xl Musta Pr | AB7ZJH 24U142 HUG2-05-XLXL€26.12
IRONCLAD HUG2-06-XXL Mekaniikka Käsineet Rakennus 2xl Musta Pr | AB7ZJJ 24U143 HUG2-06-XXL2XL€26.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCLAD HUG2-04-L Mekaniikka Käsineet Rakenne L Musta Pr
€25.73 / yksikkö