Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

IRONCAT 9075 / XL hitsauskäsineet Clute XL Kevlar (R) PR | AG4LBD 34FW49

IRONCAT 9075/XL Hitsauskäsineet Clute XL Kevlar(R) PR

Varastossa
Tuote: AG4LBD Malli: 9075/XLRistiviite: 34FW49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€76.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erähitsaus käsineet
TaustamateriaaliJaettu lehmännahka
VäriHarmaa
LäimäysNeuloa ranne
Mansetin materiaalilehmänvuota
LeikkausClute
MalliPehmustettu ranne
Grade nahkapalkkio
Nahkainen Palm tyyppiVilja
Pituus11.25 "
Liner-materiaaliPolyesteri
PalmumateriaaliPuhveli
KokoXL
OmpelemismateriaaliKevlar (oik.)
Peukalon tyylisiipi
KäyttääLiikkuva metalli, liikkuvat kaasupullot

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.23
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)36.07
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4203293020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoHinta
IRONCAT 9075 / M hitsauskäsineet Clute M Kevlar (R) PR | AG4LBB 34FW47 9075 / M10.75 "M€76.11
IRONCAT 9075 / L hitsauskäsineet Clute L Kevlar (R) PR | AG4LBC 34FW48 9075 / L11 "L€73.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

IRONCAT 9075/XL Hitsauskäsineet Clute XL Kevlar(R) PR
€76.11 / yksikkö