INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-3XL Frock, 3XL, 48 - 51 tuumaa, saumaus, mikrohuokoinen kangas, 50 per kotelo | CF6NAQ

INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-3XL Frock, 3XL, 48-51 tuumaa, saumaus, mikrohuokoinen kangas, 50 per kotelo

Tuote: CF6NAQ Malli: CE8046CI-3XL
€265.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMekko
Sulkemistyyppinapsahtaa
Kaulus tyyppiSidottu mandariinikaulus
VäriValkoinen
KalvosinnappiTunneloitu joustava ranne
Sopii rinnan kokoon48 - 51 "
Korkeus12.2 "
Pituus20.47 "
MateriaaliMikrohuokoinen kangas
Sauman tyyliYhdistetty
Koko3XL
Leveys13.77 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusPituusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-2XL Frock, 2XL, 45 - 48 tuumaa, saumaus, mikrohuokoinen kangas, 50 per kotelo | CF6NAP CE8046CI-2XL45 - 48 "11.81 "20.47 "2XL13.38 "€250.47
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-4XL Frock, 4XL, 51 - 54 tuumaa, saumaus, mikrohuokoinen kangas, 50 per kotelo | CF6NAR CE8046CI-4XL51 - 54 "13.77 "20.86 "4XL15.35 "€281.44
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-L Frock, L koko, 39 - 42 tuumaa, saumaus, mikrohuokoinen kangas, 50 per kotelo | CF6NAT CE8046CI-L39 - 42 "11.02 "20.47 "L13.38 "€236.33
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-M Frock, M-koko, 36-39 tuumaa, saumaus, mikrohuokoinen kangas, 50 per kotelo | CF6NAU CE8046CI-M36 - 39 "10.62 "20.47 "M13.38 "€236.33
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-XL Frock, XL koko, 42 - 45 tuumaa, saumaus, mikrohuokoinen kangas, 50 per kotelo | CF6NAV CE8046CI-XL42 - 45 "11.41 "20.47 "XL13.38 "€250.47
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD CE8046CI-3XL Frock, 3XL, 48-51 tuumaa, saumaus, mikrohuokoinen kangas, 50 per kotelo
€265.54 / yksikkö