INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8119-2XL Haalari, 2XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MWT

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8119-2XL Haalari, 2XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo

Tuote: CF6MWT Malli: 8119-2XL
€111.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
Nilkka tyyliLiitetyt saappaat
SulkemistyyppiVetoketju
Kaulus tyyppiKiinnitetty huppu
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon45 - 48 "
Korkeus8.7 "
MateriaaliTaloudellinen mikrohuokoinen kangas
Sauman tyyliYhdistetty
Koko2XL
Leveys12.2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8119-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MWU 8119-3XL48 - 51 "9.1 "3XL12.2 "€117.58
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8119-4XL Haalari, 4XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MWV 8119-4XL51 - 54 "9.5 "4XL12.6 "€121.61
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8119-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MWW 8119-5XL54 - 57 "9.8 "5XL12.6 "€124.11
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8119-L Haalari, L-koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 kpl per kotelo | CF6MWX 8119-L39 - 42 "7.5 "L12.2 "€107.18
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8119-M haalari, M-koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 kpl per kotelo | CF6MWY 8119-M36 - 39 "7.1 "M12.2 "€113.11
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8119-XL Haalari, XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MWZ 8119-XL42 - 45 "8.3 "XL12.2 "€107.18
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8119-2XL Haalari, 2XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo
€111.11 / yksikkö