INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVN

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo

Tuote: CF6MVN Malli: 8019-3XL
€180.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaalari
Nilkka tyyliLiitetyt saappaat
SulkemistyyppiVetoketju
Kaulus tyyppiKiinnitetty huppu
VäriValkoinen
KalvosinnappiJoustava ranne
Sopii rinnan kokoon48 - 51 "
Korkeus9.4 "
MateriaaliMikrohuokoinen kangas
Sauman tyyliYhdistetty
Koko3XL
Leveys12.2 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSopii rinnan kokoonKorkeusKokoLeveysHinta
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-2XL Haalari, 2XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVM 8019-2XL45 - 48 "9.1 "2XL12.2 "€179.68
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-4XL Haalari, 4XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVP 8019-4XL51 - 54 "9.8 "4XL12.6 "€189.95
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-5XL Haalari, 5XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVQ 8019-5XL-12.2 "5XL13.8 "€197.92
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-L Haalari, L-koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 kpl per kotelo | CF6MVR 8019-L39 - 42 "7.9 "L12.2 "€179.68
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-M haalari, M-koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 kpl per kotelo | CF6MVT 8019-M36 - 39 "7.5 "M12.2 "€179.68
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-S Haalari, S-koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVU 8019-S33 - 36 "7.5 "S12.2 "€179.68
Tarjouspyyntö
INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-XL Haalari, XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo | CF6MVV 8019-XL42 - 45 "8.7 "XL12.2 "€179.68
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERNATIONAL ENVIROGUARD 8019-3XL Haalari, 3XL koko, vetoketju, valkoinen, mikrohuokoinen kangas, 25 per kotelo
€180.54 / yksikkö