INTERMATIC GMXST-I-120 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EGB 20XF35

INTERMATIC GMXST-I-120 sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin spdt

Tuote: AF7EGB Malli: GMXST-I-120Ristiviite: 20XF35

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkömekaaninen ajastin
Ampeeria21
YhteydenottolomakeSPDT
Ota yhteyttä HP @ 120V: een1
Ota yhteyttä HP @ 240V: een2
PäiväkippariEi
Syvyys4.3 "
Kotelon tyyppiPolykarbonaatti sisätiloissa
Suorittaa loppuunHarmaa
Korkeus11.8 "
Pituus11.8 "
Maks. Päälle / pois-jaksot48
Maks. Ajan asetus23 tuntia. 45 min.
Min. Ajan asetus15 min.
Mountpinta
NEMA-luokitus1
Napojen lukumäärä2
Mukana olevien matkaajien määrä96
Käyttölämpötila.-40 - 185 astetta F
Tyyppi24-h
Jännite120 VAC
Leveys568679 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.82
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi9107008000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: True Clock Face

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKotelon tyyppiMaks. Ajan asetusMin. Ajan asetusNEMA-luokitusKäyttölämpötila.TyyppiJänniteHinta
INTERMATIC GMXQT-O-120 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EGA 20XF34 GMXQT-O-120Polykarbonaatti ulkona23 tuntia. 45 min.15 min.3R-4 - 131 astetta F24-h120 VAC-
Tarjouspyyntö
INTERMATIC GMXST-I-240 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EGC 20XF37 GMXST-I-240Polykarbonaatti sisätiloissa23 tuntia. 45 min.15 min.1-40 - 185 astetta F24-h240 VAC€160.23
INTERMATIC GMXST-O-120 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EGD 20XF38 GMXST-O-120Polykarbonaatti ulkona23 tuntia. 45 min.15 min.3R-40 - 185 astetta F24-h120 VAC€177.63
INTERMATIC GMXST-O-24 Sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin Spdt AF7EGE 20XF39 GMXST-O-24Polykarbonaatti ulkona23 tuntia. 45 min.15 min.3R-40 - 185 astetta F24-h24 VAC€82.28
INTERMATIC GMXSW-I-120 Sähkömekaaninen ajastin 7 päivän Spdt | AF7EGK 20XF44 GMXSW-I-120Polykarbonaatti sisätiloissa6 päivää 22 h.2 hr.1-40 - 185 astetta F7 päivän120 VAC€253.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC GMXST-I-120 sähkömekaaninen ajastin 24 tunnin spdt