Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INTERMATIC FD4HW -ajastinjoustohaava 4 h SPST | AC7DMK 38D063

INTERMATIC FD4HW-ajastin jousihaava 4 h SPST

Varastossa
Tuote: AC7DMK Malli: FD4HWRistiviite: 38D063

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€79.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKeväthaavan ajastin
YhteydenottolomakeSPST
Etulevyn väriValkoinen
hyödytYhden jengin laatikko
HP @ 120V1
HP @ 240V2
NuppiMuovi
Kuormitettavuus @ 250 V (Amp)10
Maks. Vahvistimet10
Jengien lukumäärä1
Ajoitusalue0-4 tuntia.
TyyppiSisustusarkkitehti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi9107004080
AlkuperämaaTN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pidä ominaisuus (ei)
    • Kuormitettavuus @ 125 V (ampeeri) (20 (induktiivinen) / 7 (volframi))
    • Kuormitettavuus @ 277 V (Amp) (10)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteydenottolomakeHinta
INTERMATIC FD15M seinänsisäinen jousikäämitysajastin, 120/240/277 V, 1 hv, 50/60 Hz | AB4DPX 1XC25 FD15MSPST€54.95
INTERMATIC FD30M -ajastinjousihaava AB4DPY 1XC26 FD30MSPST€54.95
INTERMATIC FD60M -ajastinjoustohaava | AB4DPZ 1XC27 FD60MSPST€50.75
INTERMATIC FF12H -ajastinjoustohaava | AB9MQV 2E052 FF12HSPST€67.82
INTERMATIC FF30M -ajastinjoustohaava | AB9MRN 2E175 FF30MSPST€50.27
INTERMATIC FF15M -ajastinjoustohaava | AB9MRU 2E269 FF15MSPST€50.27
INTERMATIC FF60MH -ajastinjousihaava AB9MRV 2E270 FF60MHSPST-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INTERMATIC FD4HW-ajastin jousihaava 4 h SPST
€79.16 / yksikkö