Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT LN3/641200X3B7X Työkalunaru 12 tuuman pituus Vihreä | AA6HLX 13Y923

INNOVATIVE COMPONENTS LN3/641200X3B7X Työkalunauha, 12 tuuman pituus, vihreä

Varastossa
Tuote: AA6HLX Malli: LN3/641200X3B7XRistiviite: 13Y923

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökaluhihna
VäriVihreä
TarvikkeetSilmukka / silmä
LaitteistomateriaaliRuostumaton teräs
Pituus12 "
Linjan materiaaliRuostumaton teräs / nylon
Maks. TyökuormaEi kuormankantosovelluksiin / vain kiinnittämiseen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0004
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7312106060
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTarvikkeetPituusHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT LN3/640600X3Q7X Työkalun naru vihreä 6 tuuman pituus | AA6HLR 13Y918 LN3 / 640600X3Q7XSilmukka / välilehti6"€7.94
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT LN3 / 641200X3Q7X työkaluhihna 12 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AA6HLT 13Y919 LN3 / 641200X3Q7XSilmukka / välilehti12 "€8.28
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT LN3 / 640600X337X työkaluhihna 6 tuuman pituus ruostumatonta terästä | AA6HLU 13Y920 LN3 / 640600X337XSilmukka / silmukka6"€7.67
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT LN3 / 641200X337X työkaluhihna ruostumatonta terästä 12 tuuman pituus | AA6HLV 13Y921 LN3 / 641200X337XSilmukka / silmukka12 "€7.94
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT LN3 / 640600X3B7X työkaluhihna ruostumatonta terästä 6 tuuman pituus | AA6HLW 13Y922 LN3 / 640600X3B7XSilmukka / silmä6"€8.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS LN3/641200X3B7X Työkalunauha, 12 tuuman pituus, vihreä
€8.28 / yksikkö