Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REP2 painikkeen kahvan lukitustappi renkaalla 4 1/2 ruostumatonta terästä | AE6 euroa

INNOVATIVE COMPONENTS 5REP2-painikkeen kahvan lukitustappi renkaalla 4 1/2 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AE6EUR Malli: 5REP2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPallolukon tappi
Suorittaa loppuuntavallinen
Kahvan pituus4 sisään.
Nupin tyyppiPositiivinen lukitustappi
Materiaali17-4 ruostumaton teräs
Pin Dia.1 / 2 "
TyyliNapin kahva

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPin Dia.Hinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REK9 -nappikahvan lukitustappi renkaalla 1/2 3/16 ruostumaton teräs | AE6ETR 5 REK93 / 16 "€36.12
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REL0 Napin kahvan lukitustappi renkaalla 1 3/16 ruostumaton teräs | AE6ETT 5REL03 / 16 "€33.10
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REL1 -nappikahvan lukitustappi renkaalla 1-1 / 2 3/16 ruostumaton teräs | AE6ETU 5REL13 / 16 "€33.64
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REL2 -nappikahvan lukitustappi renkaalla 2 3/16 ruostumaton teräs | AE6ETV 5REL23 / 16 "€34.01
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REL3 -nappikahvan lukitustappi renkaalla 1/2 1/4 ruostumatonta terästä | AE6ETW 5REL31 / 4 "€34.01
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REL4 -nappikahvan lukitustappi renkaalla 1 1/4 ruostumatonta terästä | AE6ETX 5REL41 / 4 "€35.58
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REL5 -nappikahvan lukitustappi renkaalla 1-1 / 2 1/4 ruostumatonta terästä | AE6ETY 5REL51 / 4 "€36.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REP2-painikkeen kahvan lukitustappi renkaalla 4 1/2 ruostumatonta terästä
€90.67 / yksikkö