Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REK2 Snap Lock neljä nuppia 2-1/2-3/8 | AE6ETJ

INNOVATIVE COMPONENTS 5REK2 Snap Lock neljä nuppia 2-1/2 - 3/8

Varastossa
Tuote: AE6ETJ Malli: 5REK2

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSnap Lock -nuppi
Pohjan halkaisija.0.98 "
Halkaisija2.5 "
Suorittaa loppuunMatta kuvioitu
Korkeus1.11 "
Nupin tyyppiLukko
Materiaalipolypropeeni
Kokonaiskorkeus1.11
TyyliNeljä piikkiä
Napauta Tyyppi (tuumaa)Kautta
Kierteen koko3 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926902500
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPohjan halkaisija.HalkaisijaKorkeusKokonaiskorkeusKierteen kokoHinta
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REJ7 Snap Lock -nuppi 1-3 / 4 läpi # 10 | AE6ETE 5REJ70.75 "1.75 "1.04 "1.04#10€2.35
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REJ8 Snap Lock -nuppi 1-3 / 4 - 1/4 | AE6ETF 5REJ80.75 "1.75 "1.04 "1.041 / 4 "€2.15
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REJ9 Snap Lock -nuppi 1-3 / 4 Thru 5/16 | AE6ETG 5REJ90.75 "1.75 "1.04 "1.045 / 16 "€1.94
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REK0 Snap Lock -nuppi 1-3 / 4 kautta M6 | AE6ETH 5 REK00.75 "1.75 "1.04 "1.04M6€2.26
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REK3 Snap Lock -nuppi 2-1 / 2 Thru M10 | AE6ETK 5 REK30.98 "2.5 "1.11 "1.11M10€3.10
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REK4 Snap Lock -nuppi 2-1 / 2 Thru 1/2 | AE6ETL 5 REK40.98 "2.5 "1.11 "1.111 / 2 "€3.10
INNOVATIIVISET KOMPONENTIT 5REK5 Snap Lock -nuppi 2-1 / 2 Thru M12 | AE6ETM 5 REK50.98 "2.5 "1.11 "1.11M12€3.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INNOVATIVE COMPONENTS 5REK2 Snap Lock neljä nuppia 2-1/2 - 3/8
€2.78 / yksikkö